Destornillador de 6 caras, con mango transversal completamente aisladas 6 mm

Número de artículo: 627440 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 182 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627440 6
EAN / GTIN 4010995279301
Número del fabricante 27930

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de plástico a prueba de golpes, varilla de acero al cromo vanadio, pavonado, con aislamiento protector proyectado.
Aislamiento hasta 1000 V, fabricado según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador de 6 caras, con mango transversal completamente aisladas 6 mm

Destornillador de 6 caras, con mango transversal completamente aisladas 6 mm

a petición
En stock
105 piezas en stock
12,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
297 piezas en stock
4,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
404 piezas en stock
3,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud total 182 182 182 182
Longitud de cuchilla cortante 150 150 150 150
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Hexágono 6 6 6 6
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra