Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 627381 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 191×19 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627381 6
EAN / GTIN 7610733282920
Número del fabricante PB 2222.L 6

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).
90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.
100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada y cromada.