Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado 4 mm

Número de artículo: 627381 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 4 mm
    Material Aleación especial PB Swiss Tools
    Longitud de los lados 154×13 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie cromado
    Cabeza esférica en el brazo largo
    Ángulo de 100 grados
    Brazo corto
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627381 4
    EAN / GTIN 7610733282906
    Número del fabricante PB 2222.L 4

    Descripción

    Ejecución:

    Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

    Ventaja:

    Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).
    90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.
    100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

    Material:

    Superficie niquelada y cromada.