Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo 5 mm

Número de artículo: 627372 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
389 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 170×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado sobre níquel; con recubrimiento de polvo
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados
Brazo corto
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627372 5
EAN / GTIN 7610733243723
Número del fabricante 2212.L 5 OR

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.