{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Longitud de los lados | 113×9 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | cromado sobre níquel; con recubrimiento de polvo | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | sí | |
Brazo corto | sí | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627372 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733243693 | |
Número del fabricante | 2212.L 2,5 YG |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo 2,5 mm
a petición
En stock
220 piezas en stock
4,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | sí |
Modelo largo | sí | sí |
Hexágono | 2,5 | 2,5 |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 113×9 | 112×18 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |