Llave acodada de 6 caras, larga con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial 5/32 pul

Número de artículo: 627328 5/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5/32 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 144×29 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627328 5/32
EAN / GTIN 4062406319397
Número del fabricante 627328 5/32

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra