{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 1/16 pul | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 92×16 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627328 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406319342 | |
Número del fabricante | 627328 1/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave acodada de 6 caras, larga con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial 1/16 pul
a petición
En stock
73 piezas en stock
1,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
689 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
0,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Modelo largo | sí | no | ||
Superficie | niquelado | fosfatado | ||
Hexágono | 1/16 pul | 1/16 pul | 1/16 pul | 1/16 pul |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 92×16 mm | 47 × 16 mm | 92×16 mm | 81,5×14,5 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |