Llave acodada hexagonal, larga con moleteado, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 627190 5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 166×31 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte no
Versión de mango redondo, moleteado
Cabeza esférica en el brazo largo
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627190 5
EAN / GTIN 7610733265343
Número del fabricante 3212.L 5

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.