Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con moleteado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 627191 9
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 9
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Versión de mango redondo, moleteado
Medida de llave 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas anchos de llave métrico
Embalaje Soporte de plástico
Codificación de colores no
Mango con recubrimiento plástico no
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados no
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627191 9
EAN / GTIN 7610733265282
Número del fabricante 3212.LH-10

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Contenido:

1 llave acodada n.° 627190: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico