{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Longitud de los lados | 113×21 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | cromado | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627150 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733087761 | |
Número del fabricante | 212.L 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 2,5mm
a petición
En stock
1.295 piezas en stock
4,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.551 piezas en stock
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
286 piezas en stock
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.513 piezas en stock
1,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Modelo largo | sí | sí | sí | sí |
Hexágono | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Longitud de los lados | 113×21 mm | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm | 114,5×20,5 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |