• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave acodada hexagonal, larga cromado 2 mm

Número de artículo: 627150 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.039 piezas en stock
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 92×18 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627150 2
EAN / GTIN 7610733087754
Número del fabricante 212.L 2

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Cantos ligeramente rotos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra