Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo 6 mm

Número de artículo: 627140 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 6 mm
    Material Aleación especial PB Swiss Tools
    Longitud de los lados 191×34 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie con recubrimiento de polvo
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627140 6
    EAN / GTIN 7610733200375
    Número del fabricante 212.L 6 RE

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
    Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo. Cantos ligeramente rotos.

    Ventaja:

    Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra