Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 627141 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.896 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 9
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado, con recubrimiento de polvo
Medidas anchos de llave métrico
Codificación de colores
Cabeza esférica en el brazo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627141 9
EAN / GTIN 7610733088904
Número del fabricante 212.LH-10 RB

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo. Cantos ligeramente rotos.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Contenido:

1 llave acodada n.° 627140: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico