Pie de chapa Easy-Fix para destornillador hexagonal y Torx®

Número de artículo: 626676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
574 piezas en stock
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
Cantidad de alojamientos 8
Rotulación de tamaños de las perforaciones de alojamiento
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Número del fabricante 626676

Descripción

Ejecución:

Rotulación: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 y TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Contenido:

Contiene 1 soporte para el asiento de 2 destornilladores con hexágono interior n.° 627423 / 627424 tam. 4 − 10 mm o 2 destornilladores para Torx® n.° 625150 tam. TX20 − TX40 y 2 soportes para el asiento de 6 destornilladores con hexágono interior n.° 627423 / 627424 tam. 2 − 10 mm o 6 destornilladores para Torx® n.° 625150 tam. TX8 − TX40.