{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 208×44 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626105 8 | |
EAN / GTIN | 4045197921642 | |
Número del fabricante | 626105 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave acodada hexagonal, larga niquelado 8 mm
a petición
En stock
873 piezas en stock
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
2,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
6,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | ||
Modelo largo | sí | sí | sí |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 208×44 mm | 208×44 mm | 200×36 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |