{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Perfil Torx® | TX9 | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Acero especial PB Swiss Tools | |
Superficie | cromado | |
Punta | negro, templado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625405 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733261277 | |
Número del fabricante | 8400.9-60 GR |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX9
a petición
En stock
101 piezas en stock
6,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 140 mm | 147 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 60 mm |
Perfil Torx® | TX9 | TX9 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |