• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado para Torx®, con taladro TX9

Número de artículo: 625040 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de los lados 113×20 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625040 TX9
EAN / GTIN 7610733249084
Número del fabricante 411.B 9

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra