Destornillador acodado para Torx®, con taladro TX7

Número de artículo: 625040 TX7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX7
Longitud de los lados 93×19 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625040 TX7
EAN / GTIN 7610733249060
Número del fabricante 411.B 7

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.