{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Longitud de los lados | 232 × 50 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625030 TX45 | |
EAN / GTIN | 4010995312442 | |
Número del fabricante | 31244 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX45
a petición
En stock
28 piezas en stock
12,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
281 piezas en stock
2,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas |
Superficie | manganeso-fosfatado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 232 × 50 mm | 232 × 50 mm | 83×29 mm |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |