{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX10 | |
Longitud de los lados | 121 × 23 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625030 TX10 | |
EAN / GTIN | 4010995312374 | |
Número del fabricante | 31237 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX10
a petición
En stock
30 piezas en stock
4,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
3,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
617 piezas en stock
3,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24.969 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | sí | no | no |
Superficie | manganeso-fosfatado | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 121 × 23 mm | 73 × 17 mm | 121 × 23 mm | 51×17 mm |
Perfil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 | TX10 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |