{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Longitud de los lados | 88 × 18 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | galvanizado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625020 TX7 | |
EAN / GTIN | 4045197609175 | |
Número del fabricante | 625020 TX7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX7
a petición
En stock
507 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.049 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas |
Superficie | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 88 × 18 mm | 48×16 mm |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |