{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX25 | |
Longitud de los lados | 163 × 33 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | galvanizado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625020 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197609236 | |
Número del fabricante | 625020 TX25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring® TX25
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.896 piezas en stock
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión de mango | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | no |
Superficie | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 163 × 33 | 60×20 |
Perfil Torx® | TX25 | TX25 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |