{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX40 | |
Longitud de los lados | 132 × 27 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624940 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288104915 | |
Número del fabricante | 05024168001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave acodada para Torx® con función de parada TX40
a petición
En stock
45 piezas en stock
5,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
864 piezas en stock
2,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | no | no |
Superficie | manganeso-fosfatado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 132 × 27 | 210 × 43 | 76×26 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |