{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX20 | |
Longitud de los lados | 96 × 19 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624940 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288104878 | |
Número del fabricante | 05024164001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave acodada para Torx® con función de parada, Perfil Torx®: TX20
a petición
En stock
109 piezas en stock
4,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
3,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
634 piezas en stock
4,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.206 piezas en stock
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | sí | no | no |
Superficie | manganeso-fosfatado | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |