{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Longitud de los lados | 148 × 29 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624925 TX20 | |
EAN / GTIN | 4010995323899 | |
Número del fabricante | 32389 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado para Torx®, largo con cabeza esférica TX20
a petición
En stock
19 piezas en stock
5,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
3,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | sí |
Superficie | manganeso-fosfatado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 148 × 29 | 94 × 18 |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |