{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX10 | |
Longitud de los lados | 121 × 23 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624925 TX10 | |
EAN / GTIN | 4010995323875 | |
Número del fabricante | 32387 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado para Torx®, largo con cabeza esférica TX10
a petición
En stock
16 piezas en stock
4,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
3,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión de mango | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | sí |
Superficie | manganeso-fosfatado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 121 × 23 | 73 × 17 |
Perfil Torx® | TX10 | TX10 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |