Recipiente basculante con grifo de purga

Número de artículo: 6230A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Recipiente basculante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6230A
    EAN / GTIN 4017976662305
    Número del fabricante 6230A
    Número L L90070 98

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Los recipientes basculantes deben levantarse con una carretilla elevadora para su vaciado. Al bajar el contenedor al suelo, el volquete se eleva automáticamente y se devuelve a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 2 mm, fuertemente soldada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estándar con palas de carretilla, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección anticaídas. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas. La adición ″A″ significa con grifo de purga con colador para separar líquidos y sólidos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 750
    Capacidad (litros): 300
    Dimensiones de la caja (mm): 1088 x 630 x 498
    Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 418
    Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 655
    Longitud total (mm): 1313
    Ancho total (mm): 690
    Altura total (mm): 576

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra