Cadena de seguridad

Número de artículo: 4708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Barra de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4708
EAN / GTIN 4017976047089
Número del fabricante 4708
Número L L90070 168

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Cadena de eslabones como protección contra deslizamientos con gancho de remolque. La cadena consta de 18 eslabones y está equipada con ganchos de remolque en ambos lados. El tamaño del eslabón es de 8 x 52 mm, probado según la norma DIN 763, carga de rotura 25 KN.

Característica:

Longitud total (mm): 1100
Color: galvanizado