{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Perfil de salida | Ranura | |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Material cuchilla | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |
Mango y varilla desmontables | no | |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622152 7 | |
EAN / GTIN | 4067263012610 | |
Número del fabricante | 622152 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 7 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
8,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
14,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
7,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Ranura | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Forma mango | ergonómico, recto | |||
Longitud total | 205 | 262 | 251 | 172 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 230 | 150 | 65 |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |||
Ancho de llave | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |