Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 13 mm

Número de artículo: 622152 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 13 mm
    Longitud total 320 mm
    Longitud de cuchilla cortante 200 mm
    Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
    Perfil de salida Ranura
    Forma mango ergonómico, recto
    Material cuchilla Acero al cromo-vanadio
    Material mango Haptoprene de 2 componentes
    Superficie varilla niquelado y cromado
    Mango y varilla desmontables no
    con varilla(s) de prolongación no
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 622152 13
    EAN / GTIN 4067263012658
    Número del fabricante 622152 13

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra