Llave de boca / llave de vaso 14 mm

Número de artículo: 621500 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
504 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 14 mm
    Longitud de llave 224 mm
    Anchura de boca 31,5 mm
    ⌀ del cabezal 19,8 mm
    Altura de boca 7,2 mm
    Perfil de salida Vaso de 12 caras
    Cabezal orientable 180 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromovanadio, cromado
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 621500 14
    EAN / GTIN 4045197480309
    Número del fabricante 621500 14

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa, ancho de llave, exactamente tolerado en los dos lados. Llave de vaso orientable hasta aprox. 180°.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.