Llave de boca / llave de vaso 12 mm

Número de artículo: 621500 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 12 mm
Longitud de llave 191 mm
Anchura de boca 25,2 mm
⌀ del cabezal 17,8 mm
Altura de boca 7 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Cabezal orientable 180 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromovanadio, cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621500 12
EAN / GTIN 4045197480262
Número del fabricante 621500 12

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, ancho de llave, exactamente tolerado en los dos lados. Llave de vaso orientable hasta aprox. 180°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.