{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 128×129 mm | |
Anchura de llave 1 | 11 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Anchura de llave 3 | 14 mm | |
Anchura de llave 4 | 17 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | |
Material | Acero bonificado, cromado | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 621100 5 | |
EAN / GTIN | 2050001011916 | |
Número del fabricante | 621100 5 |