Llave de vaso en cruz 3

Número de artículo: 621100 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
242 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110×110 mm
Anchura de llave 1 7 mm
Anchura de llave 2 8 mm
Anchura de llave 3 10 mm
Anchura de llave 4 13 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Material Acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909
Número del fabricante 621100 3

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado con 4 anchos de llave hexagonal diferentes.

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop