HFPL 6004 IC354 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 6200081
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6200081
    EAN / GTIN 7291075034233
    Número del fabricante 6200081
    Número L L23940 1387

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 20.8 mm
    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Ancho de corte (CW) 6 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.28 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.4 mm
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.12 mm/rev
    • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra