HFAIL 100C-6T32DG Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

Número de artículo: 2550028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2550028
    EAN / GTIN 7291075116809
    Número del fabricante 2550028
    Número L L23920 120

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 73 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 180 mm
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 100 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 6 mm
    • Ancho funcional (WF) 12 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 39 mm
    • Longitud total (OAL) 73 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra