Un destornillador de potencia de 1/4″ hexágono 7/16″.

Número de artículo: 6199650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6199650
EAN / GTIN 4010886619964
Número del fabricante 6199650
Número L L60160 6319

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 23,0 mm
  • Inserto Ø 1: 16,3 mm
  • Ø de inserción 2: 13,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 6,0 mm
  • Longitud total [mm]: 23 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/16″
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no