Circunferencia d 9 mm

Número de artículo: 6200920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo de goma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200920
EAN / GTIN 4010886620090
Número del fabricante 6200920
Número L L60160 6311

Descripción

Descripción:

Circlip d 9 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 9,0
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra