{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ancho de llave | 46 mm - 55 mm | |
Longitud | 760 mm | |
⌀ de tubo interior | 25,5 mm | |
⌀ de tubo exterior | 31,5 mm | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Tubo encajable |
Número de artículo | 618610 760 | |
EAN / GTIN | 4045197973689 | |
Número del fabricante | 618610 760 |