Tubo encajable 460 mm

Número de artículo: 618610 460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
991 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para ancho de llave 24 mm - 30 mm
    Longitud 460 mm
    ⌀ de tubo interior 19 mm
    ⌀ de tubo exterior 25 mm
    Superficie cromado
    Tipo de producto Tubo encajable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 618610 460
    EAN / GTIN 4045197973665
    Número del fabricante 618610 460

    Descripción

    Ejecución:

    Cromada.

    Aplicación:

    Para llaves de estrella pesadas n.° 618500 / 618510.