Juego de llaves de vaso de 1″ 15 piezas perfil UD 36-80 mm

Número de artículo: 6181600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Número del fabricante 6181600
Número L L60160 224

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual
Con accesorios
Con una robusta carraca reversible accionada por palanca
Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Anchura total [mm]: 765 mm
  • Altura total [mm]: 105 mm
  • Longitud total [mm]: 289 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra