Inserto de llave de vaso de 1″ perfil UD 60 mm

Número de artículo: 6175470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6175470
EAN / GTIN 4010886617540
Número del fabricante 6175470
Número L L60160 1483

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con seguro de pasador
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Longitud de inserción: 85,0 mm
  • Inserto Ø 1: 83,9 mm
  • Ø de inserción 2: 50,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 41,0 mm
  • Anchura total [mm]: 83,9 mm
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 60
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra