SCD 048-035-060 AP5N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 6154832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6154832
EAN / GTIN 7291075371000
Número del fabricante 6154832
Número L L24240 256

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 44 mm, Longitud total (OAL) 74 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 44 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 35 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra