SCD 107-040-120 AP3N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 6154784
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6154784
EAN / GTIN 7291075370690
Número del fabricante 6154784
Número L L24240 211

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 101 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra