Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.3 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.3 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 55 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 101 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 40 mm