SCD 079-029-080 AP3N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 6154756
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6154756
EAN / GTIN 7291075370416
Número del fabricante 6154756
Número L L24240 154

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 41 mm, Longitud total (OAL) 79 mm, Longitud utilizable (LU) 29 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 41 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 79 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 29 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra