Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 18 mm

Número de artículo: 614870 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6000 Joker
Ancho de llave 18 mm
Longitud llave L 235 mm
Anchura de boca b 39 mm
Altura de boca h1 9 mm
Altura del anillo h2 11 mm
⌀ anillo D 33,8 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614870 18
EAN / GTIN 4013288212658
Número del fabricante 05073278001

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra