{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 6000 Joker 11 juego 1 | |
Cantidad de llaves | 11 | |
Ancho de llave | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 80 | |
Ángulo de ajuste | 4,5 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Embalaje | Bolsillo plegable | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | sí | |
Función de soporte lado boca | sí | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614880 11 | |
EAN / GTIN | 4013288167521 | |
Número del fabricante | 05020013001 | |
Fabricante | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |