DR074>080-200-50-12/14CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

Número de artículo: 6137218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6137218
EAN / GTIN 7291075235685
Número del fabricante 6137218
Número L L24150 31

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 74 mm, Longitud total (OAL) 330 mm, Longitud utilizable (LU) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 74 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 81 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 74 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 75 mm
  • Longitud funcional (LF) 200 mm
  • Longitud total (OAL) 330 mm
  • Voladizo (LPR) 250 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Longitud utilizable (LU) 200 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra