DR050-200-40-16-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

Número de artículo: 3201482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3201482
    EAN / GTIN 7291075204391
    Número del fabricante 3201482
    Número L L24150 212

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Longitud total (OAL) 303 mm, Longitud utilizable (LU) 200 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 54 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 60 mm
    • Longitud funcional (LF) 233.5 mm
    • Grupo de longitudes 4xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 160512-DT
    • Longitud total (OAL) 303 mm
    • Voladizo (LPR) 235 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 68 mm
    • Longitud utilizable (LU) 200 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra